FESTO SNELKOPPELINGSTEKKERDOOS KD4-1/2-A 2145

KD-koppelingsdop

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:KD4-1/2-A
Rubix:06140912
Fabrikant:2145
EAN:4052568017965
FESTO SNELKOPPELINGSTEKKERDOOS KD4-1/2-A 2145

Technische samenvatting

Typekoppelingsdop kd
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO SNELKOPPELINGSTEKKERDOOS KD4-1/2-A 2145


Snelkoppelingsdop KD4-1/2-A Zelfsluitend Nominale grootte=10 mm, Werkdruk volledig temperatuurbereik=-0,95 - 12 bar, Standaard nominaal debiet=1301 l/min, Werkmedium=perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-], Opmerking over werk- en stuurmedium=gesmeerde werking mogelijk

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)44x28x28 mm
Logistiek gewicht76,32 g
Typekoppelingsdop kd
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84813099
€ 13,99 excl. BTW
/ stuk
€ 16,93 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden