Kegellager Timken 3992, Buitendiameter: 112.713 mm | Binnendiameter: 66.675 mm | Breedte: 29.223 mm

Kegel van tapsrollager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:3992
Rubix:03322651
Fabrikant:100059928
EAN:0053893814216
TIMKEN 3992 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter66,675 mm
Buitendiameter112,713 mm
Breedte29,223 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 3992 CONE


Single-row tapered roller bearings are the most basic and widely used, consisting of a cone assembly and a cup. Timken patented the first in 1898 and today offers the world's widest variety in inch and metric sizes. This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the inner race assembly and the outer race. It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.
Deze kegel moet samen met een bijpassende kom worden aangeschaft.

Sterke punten

Enkele kegel. Eendelige geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en verdeelt ze gelijkmatig. Penkooien ook verkrijgbaar.

Toepassingen

Voorwielen van voertuigen; Differentieel- en pignonconfiguraties; Transportbandrollen; Spindels van werktuigmachines; Aanhangerwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)29,21x87,884x87,884 mm
Logistiek gewicht678 g
Afmeting verpakking (D x B x H)116,0272x116,0272x39,7256 mm
Gewicht verpakking678,1 g
Binnendiameter66,675 mm
Buitendiameter112,713 mm
Breedte29,223 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht1,4 kg
Serie3900
Materiaalongecoat staal
Kokerstaal
Totale breedte lager29,337 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r191000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr139000 N
132,56 excl. BTW
/ stuk
160,40 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.