Kegellager Timken L623110-30000, Buitendiameter: 190.5 mm | Binnendiameter: 136.398 mm | Breedte: 34.925 mm

Precisie conische rollagerkom

Zie technische informatie

Referenties

Timken:L623110-30000
Rubix:03327943
Fabrikant:100131476
EAN:0053893653150
TIMKEN L 623110-30000 CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter136,398 mm
Buitendiameter190,5 mm
Breedte34,925 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN L 623110-30000 CUP


De uiterst nauwkeurige kegelrollagers van Timken bestaan uit zorgvuldig op elkaar afgestemde componenten die een extra mate van fijnafstemming bieden bij het instellen en afstellen van het lager, om de productiviteit van de machine van de klant te maximaliseren. Timken produceert ontwerpen voor hoge snelheden met een variabele voorspanning voor optimale prestaties. Timken produceert ook Precision Plus-lagers met een totale radiale slingering van minder dan één micron.

Sterke punten

Precisie-kegellagers hebben met name de volgende kenmerken: Strengere productiespecificaties, wat resulteert in een grotere rotatienauwkeurigheid; Kleinere toleranties op de boring en buitendiameter, wat leidt tot betere prestaties bij toepassingen met hoge snelheden en hoge temperaturen; Rechte loopvlak- en/of rolprofielontwerpen (in tegenstelling tot gewelfde profielontwerpen) voor meer nauwkeurigheid en stijfheid; Gecontroleerde bewerkings- en assemblageprocessen om ervoor te zorgen dat componenten goed op elkaar zijn afgestemd en aan de exacte specificaties voldoen; Hoog draagvermogen in vergelijking met andere lagertypes, waardoor de levensduur wordt verlengd; De mogelijkheid om tijdens de installatie te worden afgesteld, zodat het bedrijfskoppel, de asstijfheid en de bedrijfstemperatuur nauwkeurig kunnen worden geregeld.

Toepassingen

Werktuigmachine; Drukpers; Walserij

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)16,764x152,4x152,4 mm
Logistiek gewicht397 g
Afmeting verpakking (D x B x H)158,75x158,75x25,4 mm
Gewicht verpakking396,9 g
Binnendiameter136,398 mm
Buitendiameter190,5 mm
Breedte34,925 mm
Type lagerspelingcn
€ 585,50 excl. BTW
/ stuk
€ 708,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.