Kegellager Timken 28584-902A3, Buitendiameter: 92.075 mm | Binnendiameter: 52.387 mm | Breedte: 54.864 mm

Kegellager 2TS-assemblage

Zie technische informatie
Referenties
Timken:28584-902A3
Rubix:03321529
Fabrikant:100055077
EAN:0053893805856
TIMKEN 28584-902A3 KEGELLAGER ASSY
Technische samenvatting
Binnendiameter52,387 mm
Buitendiameter92,075 mm
Breedte54,864 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 28584-902A3 KEGELLAGER ASSY


2TS-assemblages bestaan uit twee enkelrijige lagers met een binnen- en buitenringafstandhouder. In sommige toepassingen vervangt een schouder in het lagerhuis de buitenringafstandhouder.

Sterke punten

Stalen afstandhouders worden gebruikt om Bench End Play (BEP) of Preload (BPL) in de lagerassemblage te creëren. Verkrijgbaar met of zonder afstandhouders. Afstandhouders vooraf ingesteld tijdens de productie.

Toepassingen

Reductietandwielen; Industriële machines

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)54,864x92,202x92,202 mm
Logistiek gewicht1457 g
Afmeting verpakking (D x B x H)106,3752x106,3752x68,4276 mm
Gewicht verpakking1456,9 g
Binnendiameter52,387 mm
Buitendiameter92,075 mm
Breedte54,864 mm
Type lagerspelingcn
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
306,40 excl. BTW
/ stuk
370,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen