Kegellager NSK 31305J, Buitendiameter: 62 mm | Binnendiameter: 25 mm | Breedte: 17 mm
Eenrijige kegellagers, NSK
Zie technische informatieReferenties
NSK:31305J
Rubix:03494900
Fabrikant:31305J N
EAN:0029176024061

Productdetails : NSK 31305 J KEGELLAGER EENRIJIG
NSK kegellagers zijn geschikt voor hoge radiale belastingen en axiale belastingen in één richting. Verkrijgbaar in twee-rijige en vier-rijige versies om axiale belastingen in beide richtingen te ondersteunen, kunnen deze lagers worden gemonteerd in toepassingen met speciale werkomgevingen, heavy-duty kooi ontwerpen zijn beschikbaar met een breed scala aan geavanceerde materialen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 265 g |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Breedte | 17 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 50,14 excl. BTW
/ stuk
€ 60,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen