Kegellager Timken 90381-90013, Buitendiameter: 188.912 mm | Binnendiameter: 96.838 mm | Breedte: 114.3 mm
Kegellager 2TS-assemblage
Zie technische informatieReferenties
Timken:90381-90013
Rubix:03325307
Fabrikant:100110145
EAN:0053893434766







Technische samenvatting
| Binnendiameter | 96,838 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 188,912 mm |
| Breedte | 114,3 mm |
Productdetails : TIMKEN 90381-90013 KEGELLAGER ASSY
2TS-assemblages bestaan uit twee enkelrijige lagers met een binnen- en buitenringafstandhouder. In sommige toepassingen vervangt een schouder in het lagerhuis de buitenringafstandhouder.
Sterke punten
Stalen afstandhouders worden gebruikt om Bench End Play (BEP) of Preload (BPL) in de lagerassemblage te creëren. Verkrijgbaar met of zonder afstandhouders. Afstandhouders vooraf ingesteld tijdens de productie.
Toepassingen
Reductietandwielen; Industriële machines
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 114,3x188,976x188,976 mm |
| Logistiek gewicht | 12116 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 130,302x196,85x196,85 mm |
| Gewicht verpakking | 12115,9 g |
| Binnendiameter | 96,838 mm |
| Buitendiameter | 188,912 mm |
| Breedte | 114,3 mm |
| Type lagerspeling | cn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.418,61 excl. BTW
/ stuk
€ 4.136,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen