Kegellager Timken L44643-90025, Buitendiameter: 50.292 mm | Binnendiameter: 25.4 mm | Breedte: 31.75 mm
Kegellager 2TS-assemblage
Zie technische informatieReferenties
Timken:L44643-90025
Rubix:03327866
Fabrikant:100048833
EAN:0053893294407







Technische samenvatting
| Binnendiameter | 25,4 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 50,292 mm |
| Breedte | 31,75 mm |
Productdetails : TIMKEN L 44643-90025 KEGELLAGER ASSY
2TS-assemblages bestaan uit twee enkelrijige lagers met een binnen- en buitenringafstandhouder. In sommige toepassingen vervangt een schouder in het lagerhuis de buitenringafstandhouder.
Sterke punten
Stalen afstandhouders worden gebruikt om Bench End Play (BEP) of Preload (BPL) in de lagerassemblage te creëren. Verkrijgbaar met of zonder afstandhouders. Afstandhouders vooraf ingesteld tijdens de productie.
Toepassingen
Reductietandwielen; Industriële machines
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 31,75x50,292x50,292 mm |
| Logistiek gewicht | 256 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 66,802x66,802x44,45 mm |
| Gewicht verpakking | 255,8 g |
| Binnendiameter | 25,4 mm |
| Buitendiameter | 50,292 mm |
| Breedte | 31,75 mm |
| Type lagerspeling | cn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 82,11 excl. BTW
/ stuk
€ 99,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen