Kegellager Timken HH914449-90010, Buitendiameter: 177.8 mm | Binnendiameter: 66.675 mm | Breedte: 114.3 mm

Kegellager 2TS-assemblage

Zie technische informatie
Referenties
Timken:HH914449-90010
Rubix:03326578
Fabrikant:100085646
EAN:0053893707365
TIMKEN HH 914449-90010 KEGELLAGER ASSY
Technische samenvatting
Binnendiameter66,675 mm
Buitendiameter177,8 mm
Breedte114,3 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN HH 914449-90010 KEGELLAGER ASSY


2TS-assemblages bestaan uit twee enkelrijige lagers met een binnen- en buitenringafstandhouder. In sommige toepassingen vervangt een schouder in het lagerhuis de buitenringafstandhouder.

Sterke punten

Stalen afstandhouders worden gebruikt om Bench End Play (BEP) of Preload (BPL) in de lagerassemblage te creëren. Verkrijgbaar met of zonder afstandhouders. Afstandhouders vooraf ingesteld tijdens de productie.

Toepassingen

Reductietandwielen; Industriële machines

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)114,3x177,8x177,8 mm
Logistiek gewicht14000 g
Afmeting verpakking (D x B x H)130,302x196,85x196,85 mm
Gewicht verpakking13999,7 g
Binnendiameter66,675 mm
Buitendiameter177,8 mm
Breedte114,3 mm
Type lagerspelingcn
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
4.161,05 excl. BTW
/ stuk
5.034,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen