Kegellager Timken M86647, Buitendiameter: 64.292 mm | Binnendiameter: 28.575 mm | Breedte: 21.433 mm
Kegellagers
Zie technische informatieReferenties
Timken:M86647
Rubix:03385818
Fabrikant:100007116
EAN:0053893423906


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 28,575 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 64,292 mm |
| Breedte | 21,433 mm |
Productdetails : TIMKEN M 86647 CONE
Timken is de erkende wereldleider in kegellagers met het grootste aanbod op de markt. Dit is het basistype en de meest gebruikte soort kegellager. Hij bestaat uit het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt doorgaans paarsgewijs ingebouwd. Tijdens de montage kunnen éénrijige lagers op de vereiste wijdte (eindspeling) of voorspanningsconditie worden "ingesteld" om de prestatie te optimaliseren.
Sterke punten
Eénrijige kegellagers hebben een positieve roluitlijning die voor echte rolbeweging zorgt en een "zitkracht" genereert die de rol tegen grote kegelrib duwt. Deze zitkracht voorkomt dat de rollen verschuiven en houdt ze positief uitgelijnd en op hun plaats tegen de grote kegelrib.
Toepassingen
Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 62x28x62 mm |
| Logistiek gewicht | 220 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 60,452x60,452x26,924 mm |
| Gewicht verpakking | 218,2 g |
| Binnendiameter | 28,575 mm |
| Buitendiameter | 64,292 mm |
| Breedte | 21,433 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | m86600 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 21,433 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 71700 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 14600 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 46,74 excl. BTW
/ stuk
€ 56,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen