Kegellager Timken HM926740-90041, Buitendiameter: 228.6 mm | Binnendiameter: 114.3 mm | Breedte: 107.95 mm

Kegellager 2TS-assemblage

Zie technische informatie

Referenties

Timken:HM926740-90041
Rubix:03327135
Fabrikant:100085696
EAN:0053893711461
TIMKEN HM 926740-90041 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter114,3 mm
Buitendiameter228,6 mm
Breedte107,95 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN HM 926740-90041 KEGELLAGER ASSY


2TS-assemblages bestaan uit twee enkelrijige lagers met een binnen- en buitenringafstandhouder. In sommige toepassingen vervangt een schouder in het lagerhuis de buitenringafstandhouder.

Sterke punten

Stalen afstandhouders worden gebruikt om Bench End Play (BEP) of Preload (BPL) in de lagerassemblage te creëren. Verkrijgbaar met of zonder afstandhouders. Afstandhouders vooraf ingesteld tijdens de productie.

Toepassingen

Reductietandwielen; Industriële machines

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)107,95x228,6x228,6 mm
Logistiek gewicht18780 g
Afmeting verpakking (D x B x H)152,4x247,65x247,65 mm
Gewicht verpakking18779,6 g
Binnendiameter114,3 mm
Buitendiameter228,6 mm
Breedte107,95 mm
Type lagerspelingcn
€ 5.226,83 excl. BTW
/ stuk
€ 6.324,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.