Kegellager Timken 495/493, Buitendiameter: 136.525 mm | Binnendiameter: 82.55 mm | Breedte: 29.769 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:495/493
Rubix:03323305
EAN:0053893651323
TIMKEN 495/493 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter82,55 mm
Buitendiameter136,525 mm
Breedte29,769 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 495/493 KEGELLAGER EENRIJIG


Timken® tapered roller bearings manage both radial and thrust loads, even in the most unforgiving conditions. Our flagship product, they are available in thousands of combinations and various configurations, often featuring customized geometries, engineered surfaces or specialized sealing solutions.
Enkelrijig Timken TS kegellager 495/493 met 82,55 mm boring en 136,525 mm buitendiameter. Radiale draagkracht: C0r 216000 N en Cr 154000 N.

Toepassingen

General industrial and automotive applications

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)30,163x136,525x136,525 mm
Logistiek gewicht1611 g
Afmeting verpakking (D x B x H)49,022x141,732x141,732 mm
Binnendiameter82,55 mm
Buitendiameter136,525 mm
Breedte29,769 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht1,6 kg
Serie495
Kokerstaal
Totale breedte lager30,163 mm
NormABMA STANDARD 19.2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r216000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr154000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 164,24 excl. BTW
/ stuk
€ 198,73 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.