Kegellager Timken JLM506849-90K06, Buitendiameter: 90 mm | Binnendiameter: 55 mm | Breedte: 45.974 mm

Kegellager 2TS-assemblage

Zie technische informatie
Referenties
Timken:JLM506849-90K06
Rubix:03327391
Fabrikant:100132588
EAN:0053893626581
TIMKEN JLM 506849-90K06 KEGELLAGER ASSY
Technische samenvatting
Binnendiameter55 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte45,974 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN JLM 506849-90K06 KEGELLAGER ASSY


2TS-assemblages bestaan uit twee enkelrijige lagers met een binnen- en buitenringafstandhouder. In sommige toepassingen vervangt een schouder in het lagerhuis de buitenringafstandhouder.

Sterke punten

Stalen afstandhouders worden gebruikt om Bench End Play (BEP) of Preload (BPL) in de lagerassemblage te creëren. Verkrijgbaar met of zonder afstandhouders. Afstandhouders vooraf ingesteld tijdens de productie.

Toepassingen

Reductietandwielen; Industriële machines

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)45,974x89,916x89,916 mm
Logistiek gewicht1119 g
Afmeting verpakking (D x B x H)93,6752x93,6752x62,0776 mm
Gewicht verpakking1119 g
Binnendiameter55 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte45,974 mm
Type lagerspelingcn
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
248,18 excl. BTW
/ stuk
300,30 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen