Kegellager Timken JM205149-90N01, Buitendiameter: 90 mm | Binnendiameter: 50 mm | Breedte: 61.976 mm
Kegellager 2TS-assemblage
Zie technische informatieReferenties
Timken:JM205149-90N01
Rubix:03321002
Fabrikant:100123169
EAN:0053893082776

Productdetails : TIMKEN JM 205149-90N01 KEGELLAGER ASSY
2TS-assemblages bestaan uit twee enkelrijige lagers met een binnen- en buitenringafstandhouder. In sommige toepassingen vervangt een schouder in het lagerhuis de buitenringafstandhouder.
Sterke punten
Stalen afstandhouders worden gebruikt om Bench End Play (BEP) of Preload (BPL) in de lagerassemblage te creëren. Verkrijgbaar met of zonder afstandhouders. Afstandhouders vooraf ingesteld tijdens de productie.
Toepassingen
Reductietandwielen; Industriële machines
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 61,976x89,916x89,916 mm |
| Logistiek gewicht | 1471 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 106,3752x106,3752x68,4276 mm |
| Gewicht verpakking | 1471 g |
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Breedte | 61,976 mm |
| Type lagerspeling | cn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 478,53 excl. BTW
/ stuk
€ 579,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen