Kegellager Timken 18337, Buitendiameter: 85.725 mm | Binnendiameter: 82 mm | Breedte: 12.7 mm

Kegellager cup

Zie technische informatie
Referenties
Timken:18337
Rubix:03384660
Fabrikant:100051727
EAN:0053893195544
TIMKEN 18337 CUP
Technische samenvatting
Binnendiameter82 mm
Buitendiameter85,725 mm
Breedte12,7 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 18337 CUP


Eénrijige kegellagers zijn de meest elementaire en gebruikte vorm, en bestaan uit een kegelsamenstel en een kom. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt tegenwoordig de grootste variëteit ter wereld aan in inch- en metrische maten. Dit is de meest elementaire en het meest gebruikte type kegellager. Hij bestaat uit twee scheidbare onderdelen: het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt meestal paarsgewijs op een as gemonteerd.
Deze cup (buitenste ring) zal moeten worden gekocht met een bijpassende kegel (binnenste ring/kooi/rollen).

Sterke punten

Enkele kegel. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en op gelijkmatige afstanden. Pen-type kooien zijn ook beschikbaar.

Toepassingen

Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)12,7x85,725x85,725 mm
Logistiek gewicht126 g
Afmeting verpakking (D x B x H)95,758x95,758x26,67 mm
Gewicht verpakking125,6 g
Binnendiameter82 mm
Buitendiameter85,725 mm
Breedte12,7 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,4 kg
Serie18000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
46,92 excl. BTW
/ stuk
56,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen