Kegellager Timken L44649-90032, Buitendiameter: 50.292 mm | Binnendiameter: 26.987 mm | Breedte: 31.75 mm
Kegellager 2TS-assemblage
Zie technische informatieReferenties
Timken:L44649-90032
Rubix:03327879
Fabrikant:100053528
EAN:0053893294971







Technische samenvatting
| Binnendiameter | 26,987 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 50,292 mm |
| Breedte | 31,75 mm |
Productdetails : TIMKEN L 44649-90032 KEGELLAGER ASSY
2TS-assemblages bestaan uit twee enkelrijige lagers met een binnen- en buitenringafstandhouder. In sommige toepassingen vervangt een schouder in het lagerhuis de buitenringafstandhouder.
Sterke punten
Stalen afstandhouders worden gebruikt om Bench End Play (BEP) of Preload (BPL) in de lagerassemblage te creëren. Verkrijgbaar met of zonder afstandhouders. Afstandhouders vooraf ingesteld tijdens de productie.
Toepassingen
Reductietandwielen; Industriële machines
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 31,75x50,292x50,292 mm |
| Logistiek gewicht | 258 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 66,802x66,802x44,45 mm |
| Gewicht verpakking | 258,1 g |
| Binnendiameter | 26,987 mm |
| Buitendiameter | 50,292 mm |
| Breedte | 31,75 mm |
| Type lagerspeling | cn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 84,90 excl. BTW
/ stuk
€ 102,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen