Kegellager Timken 575-90145, Buitendiameter: 139.992 mm | Binnendiameter: 76.2 mm | Breedte: 82.55 mm

Conisch rollager met dubbele kom

Zie technische informatie

Referenties

Timken:575-90145
Rubix:03323797
Fabrikant:100055705
EAN:0053893060354
TIMKEN 575-90145 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter76,2 mm
Buitendiameter139,992 mm
Breedte82,55 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 575-90145 KEGELLAGER ASSY


De configuratie van de TDO zorgt voor een brede effectieve lagerverdeling, waardoor het ideaal is voor toepassingen waarin kantelmomenten een belangrijke belastingscomponent zijn. TDO-lagers kunnen in vaste posities worden gebruikt of in de behuizingsboring kunnen zweven.

Sterke punten

Dubbele kom en twee enkele kegels, met of zonder afstandhouder. Wanneer afstandhouders worden gebruikt, wordt het lager geleverd als een vooraf ingestelde, op elkaar afgestemde assemblage. De kom is voorzien van groeven en smeergaten in de buitendiameter. Afstandhouders zijn verkrijgbaar met of zonder smeergroeven en -gaten.

Toepassingen

Zwaar uitgevoerde tandwielaandrijvingen; diverse industriële configuraties

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)82,55x139,954x139,954 mm
Logistiek gewicht4913 g
Afmeting verpakking (D x B x H)88,9x139,7x139,7 mm
Gewicht verpakking4912,9 g
Binnendiameter76,2 mm
Buitendiameter139,992 mm
Breedte82,55 mm
Type lagerspelingcn
762,82 excl. BTW
/ stuk
923,01 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen