Kegellager Timken 558S, Buitendiameter: 75 mm | Binnendiameter: 59.987 mm | Breedte: 36.678 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:558S
Rubix:03323666
Fabrikant:100040417
EAN:0053893053844







Technische samenvatting
| Binnendiameter | 59,987 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 75 mm |
| Breedte | 36,678 mm |
Productdetails : TIMKEN 558 S CONE
Timken 558 S kegel (single cone) voor kegellagersets. Met serie 555 en stalen (stamped steel) kooi; bore 59,987 mm, breedte 36,678 mm en belastingen tot C0r 248000 N.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 116,332x116,332x49,022 mm |
| Gewicht verpakking | 1227,9 g |
| Binnendiameter | 59,987 mm |
| Buitendiameter | 75 mm |
| Breedte | 36,678 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 4,228 kg |
| Serie | 555 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 38,1 mm |
| Norm | ISO 355 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 248000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 49400 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 415,77 excl. BTW
/ stuk
€ 503,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen