Kegellager Timken 672, Buitendiameter: 168.275 mm | Binnendiameter: 101.6 mm | Breedte: 30.163 mm

Kegellager cup

Zie technische informatie
Referenties
Timken:672
Rubix:03385899
Fabrikant:100045765
EAN:0053893076515
TIMKEN 672 CUP
Technische samenvatting
Binnendiameter101,6 mm
Buitendiameter168,275 mm
Breedte30,163 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 672 CUP


Eénrijige kegellagers zijn de meest elementaire en gebruikte vorm, en bestaan uit een kegelsamenstel en een kom. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt tegenwoordig de grootste variëteit ter wereld aan in inch- en metrische maten. Dit is de meest elementaire en het meest gebruikte type kegellager. Hij bestaat uit twee scheidbare onderdelen: het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt meestal paarsgewijs op een as gemonteerd.
Deze cup (buitenste ring) zal moeten worden gekocht met een bijpassende kegel (binnenste ring/kooi/rollen).

Sterke punten

Enkele kegel. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en op gelijkmatige afstanden. Pen-type kooien zijn ook beschikbaar.

Toepassingen

Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)30,163x168,275x168,275 mm
Logistiek gewicht1220 g
Afmeting verpakking (D x B x H)186,182x186,182x42,672 mm
Gewicht verpakking1220,2 g
Binnendiameter101,6 mm
Buitendiameter168,275 mm
Breedte30,163 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht3,4 kg
Serie675
Totale breedte lager41,275 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r386000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr265000 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
98,56 excl. BTW
/ stuk
119,26 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen