Kegellager Timken 13318, Buitendiameter: 80.962 mm | Binnendiameter: 44.45 mm | Breedte: 14.288 mm

Kegellager cup

Zie technische informatie
Referenties
Timken:13318
Rubix:03384628
Fabrikant:100005242
EAN:0053893177991
TIMKEN 13318 CUP
Technische samenvatting
Binnendiameter44,45 mm
Buitendiameter80,962 mm
Breedte14,288 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 13318 CUP


Eénrijige kegellagers zijn de meest elementaire en gebruikte vorm, en bestaan uit een kegelsamenstel en een kom. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt tegenwoordig de grootste variëteit ter wereld aan in inch- en metrische maten. Dit is de meest elementaire en het meest gebruikte type kegellager. Hij bestaat uit twee scheidbare onderdelen: het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt meestal paarsgewijs op een as gemonteerd.
Deze cup (buitenste ring) zal moeten worden gekocht met een bijpassende kegel (binnenste ring/kooi/rollen).

Sterke punten

Enkele kegel. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en op gelijkmatige afstanden. Pen-type kooien zijn ook beschikbaar.

Toepassingen

Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)14,288x80,963x80,963 mm
Logistiek gewicht140 g
Afmeting verpakking (D x B x H)95,758x95,758x26,67 mm
Gewicht verpakking140,2 g
Binnendiameter44,45 mm
Buitendiameter80,962 mm
Breedte14,288 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,4 kg
Serie13000
Totale breedte lager19,05 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r61100 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr50800 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
41,08 excl. BTW
/ stuk
49,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen