Kegellager Timken 32019X, Buitendiameter: 145 mm | Binnendiameter: 95 mm | Breedte: 32 mm

Kegellager serie 320

Zie technische informatie

Referenties

Timken:32019X
Rubix:03385483
EAN:0053893045450
TIMKEN 32019 X KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter95 mm
Buitendiameter145 mm
Breedte32 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 32019 X KEGELLAGER EENRIJIG


Paarsgewijs gemonteerd, in tegengestelde richting, om axiale krachten in beide richtingen te weerstaan. De ringen kunnen worden gescheiden voor eenvoudige montage.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter95 mm
Buitendiameter145 mm
Breedte32 mm
Type lagerspelingcn
Aangepaste tariefcode84822000
€ 143,99 excl. BTW
/ stuk
€ 174,23 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.