Kegellager Timken 3877, Buitendiameter: 85.725 mm | Binnendiameter: 41.275 mm | Breedte: 30.162 mm
Kegellagers
Zie technische informatieReferenties
Timken:3877
Rubix:03385625
Fabrikant:100047586
EAN:0053893134529


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 41,275 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 85,725 mm |
| Breedte | 30,162 mm |
Productdetails : TIMKEN 3877 CONE
Timken is de erkende wereldleider in kegellagers met het grootste aanbod op de markt. Dit is het basistype en de meest gebruikte soort kegellager. Hij bestaat uit het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt doorgaans paarsgewijs ingebouwd. Tijdens de montage kunnen éénrijige lagers op de vereiste wijdte (eindspeling) of voorspanningsconditie worden "ingesteld" om de prestatie te optimaliseren.
Sterke punten
Eénrijige kegellagers hebben een positieve roluitlijning die voor echte rolbeweging zorgt en een "zitkracht" genereert die de rol tegen grote kegelrib duwt. Deze zitkracht voorkomt dat de rollen verschuiven en houdt ze positief uitgelijnd en op hun plaats tegen de grote kegelrib.
Toepassingen
Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 88x88x38 mm |
| Logistiek gewicht | 590 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 87,884x87,884x37,846 mm |
| Gewicht verpakking | 514,8 g |
| Binnendiameter | 41,275 mm |
| Buitendiameter | 85,725 mm |
| Breedte | 30,162 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 3800 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 30,162 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 148000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 22200 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,25 excl. BTW
/ stuk
€ 62,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen




