Kegellager Timken 67322, Buitendiameter: 196.85 mm | Binnendiameter: 127 mm | Breedte: 38.1 mm
Kegellager cup
Zie technische informatieReferenties
Timken:67322
Rubix:03385901
Fabrikant:100110399
EAN:0053893362687


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 127 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 196,85 mm |
| Breedte | 38,1 mm |
Productdetails : TIMKEN 67322 CUP
Eénrijige kegellagers zijn de meest elementaire en gebruikte vorm, en bestaan uit een kegelsamenstel en een kom. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt tegenwoordig de grootste variëteit ter wereld aan in inch- en metrische maten. Dit is de meest elementaire en het meest gebruikte type kegellager. Hij bestaat uit twee scheidbare onderdelen: het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt meestal paarsgewijs op een as gemonteerd.
Deze cup (buitenste ring) zal moeten worden gekocht met een bijpassende kegel (binnenste ring/kooi/rollen).
Deze cup (buitenste ring) zal moeten worden gekocht met een bijpassende kegel (binnenste ring/kooi/rollen).
Sterke punten
Enkele kegel. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en op gelijkmatige afstanden. Pen-type kooien zijn ook beschikbaar.
Toepassingen
Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 38,1x196,85x196,85 mm |
| Logistiek gewicht | 1350 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 219,1512x219,1512x58,7756 mm |
| Gewicht verpakking | 1349,9 g |
| Binnendiameter | 127 mm |
| Buitendiameter | 196,85 mm |
| Breedte | 38,1 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 4,5 kg |
| Serie | 67388/67322 |
| Referentietoerental | 1700 rpm |
| Grenstoerental | 2200 rpm |
| Totale breedte lager | 46,038 mm |
| Norm | iso normal class |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 505000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 355000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 159,94 excl. BTW
/ stuk
€ 193,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen