Kegellager Timken 39414X, Buitendiameter: 105 mm | Binnendiameter: 64 mm | Breedte: 15.999 mm

Kegellager cup

Zie technische informatie
Referenties
Timken:39414X
Rubix:03384828
EAN:0053893936444
TIMKEN 39414 X CUP
Technische samenvatting
Binnendiameter64 mm
Buitendiameter105 mm
Breedte15,999 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 39414 X CUP


Eénrijige kegellagers zijn de meest elementaire en gebruikte vorm, en bestaan uit een kegelsamenstel en een kom. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt tegenwoordig de grootste variëteit ter wereld aan in inch- en metrische maten. Dit is de meest elementaire en het meest gebruikte type kegellager. Hij bestaat uit twee scheidbare onderdelen: het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt meestal paarsgewijs op een as gemonteerd.
Deze cup (buitenste ring) zal moeten worden gekocht met een bijpassende kegel (binnenste ring/kooi/rollen).

Sterke punten

Enkele kegel. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en op gelijkmatige afstanden. Pen-type kooien zijn ook beschikbaar.

Toepassingen

Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)22,225x88,501x88,501 mm
Logistiek gewicht328 g
Afmeting verpakking (D x B x H)26,67x95,758x95,758 mm
Binnendiameter64 mm
Buitendiameter105 mm
Breedte15,999 mm
Type lagerspelingcn
Kokerstaal
Aangepaste tariefcode84822000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
783,97 excl. BTW
/ stuk
948,60 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen