Kegellager Timken 592XE, Buitendiameter: 147.638 mm | Binnendiameter: 92.075 mm | Breedte: 26.192 mm
Kegellager cup
Zie technische informatieReferenties
Timken:592XE
Rubix:03384928
Fabrikant:100126860
EAN:0053893064840


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 92,075 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 147,638 mm |
| Breedte | 26,192 mm |
Productdetails : TIMKEN 592 XE CUP
Eénrijige kegellagers zijn de meest elementaire en gebruikte vorm, en bestaan uit een kegelsamenstel en een kom. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt tegenwoordig de grootste variëteit ter wereld aan in inch- en metrische maten. Dit is de meest elementaire en het meest gebruikte type kegellager. Hij bestaat uit twee scheidbare onderdelen: het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt meestal paarsgewijs op een as gemonteerd.
Deze cup (buitenste ring) zal moeten worden gekocht met een bijpassende kegel (binnenste ring/kooi/rollen).
Deze cup (buitenste ring) zal moeten worden gekocht met een bijpassende kegel (binnenste ring/kooi/rollen).
Sterke punten
Enkele kegel. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en op gelijkmatige afstanden. Pen-type kooien zijn ook beschikbaar.
Toepassingen
Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 26,192x147,638x147,638 mm |
| Logistiek gewicht | 642 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 154,432x154,432x39,116 mm |
| Gewicht verpakking | 642,3 g |
| Binnendiameter | 92,075 mm |
| Buitendiameter | 147,638 mm |
| Breedte | 26,192 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,64 kg |
| Serie | 595 |
| Totale breedte lager | 35,717 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 319000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 56000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 132,13 excl. BTW
/ stuk
€ 159,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen