Kegellager SKF 32920, Buitendiameter: 140 mm | Binnendiameter: 100 mm | Breedte: 25 mm
Kegellagers
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:32920/Q
SKF:32920
Rubix:03477982
EAN:7316570482201

Productdetails : SKF 32920 Q KEGELLAGER EENRIJIG
Eenrijige kegellagers zijn ontworpen voor gecombineerde radiale en axiale belastingen en hebben lage wrijving tijdens gebruik. De binnenring, met rollenset, kan afzonderlijk van de buitenring gemonteerd worden. Deze uitneembare en uitwisselbare onderdelen vergemakkelijken het monteren, demonteren en onderhoud. Door een eenrijig kegellager tegen een andere te monteren en een voorspanning aan te brengen, kan een stijve lageropstelling worden bereikt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 100 mm |
| Buitendiameter | 140 mm |
| Breedte | 25 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 1,15 kg |
| Serie | 329 |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 3400 rpm |
| Grenstoerental | 4300 rpm |
| Totale breedte lager | 25 mm |
| Norm | DIN ISO 355; DIN 720; DIN 616 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 204000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 147000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 195,34 excl. BTW
/ stuk
€ 236,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen