Kegellager Timken L610510-30000, Buitendiameter: 94.488 mm | Binnendiameter: 80.772 mm | Breedte: 15.083 mm

Kegellager cup

Zie technische informatie
Referenties
Timken:L610510-30000
Rubix:03385202
EAN:0053893651330
TIMKEN L 610510-30000 CUP
Technische samenvatting
Binnendiameter80,772 mm
Buitendiameter94,488 mm
Breedte15,083 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN L 610510-30000 CUP


Eénrijige kegellagers zijn de meest elementaire en gebruikte vorm, en bestaan uit een kegelsamenstel en een kom. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt tegenwoordig de grootste variëteit ter wereld aan in inch- en metrische maten. Dit is de meest elementaire en het meest gebruikte type kegellager. Hij bestaat uit twee scheidbare onderdelen: het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt meestal paarsgewijs op een as gemonteerd.
Deze cup (buitenste ring) zal moeten worden gekocht met een bijpassende kegel (binnenste ring/kooi/rollen).

Sterke punten

Enkele kegel. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en op gelijkmatige afstanden. Pen-type kooien zijn ook beschikbaar.

Toepassingen

Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)15,083x94,458x94,458 mm
Logistiek gewicht154 g
Afmeting verpakking (D x B x H)34,544x103,632x103,632 mm
Binnendiameter80,772 mm
Buitendiameter94,488 mm
Breedte15,083 mm
Gewicht0,5 kg
Seriel610500
Statische basisbelasting, radiaal - C0r108000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr17400 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
290,68 excl. BTW
/ stuk
351,72 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen