Kegellager Timken 2473, Buitendiameter: 68.263 mm | Binnendiameter: 25.4 mm | Breedte: 23.813 mm

Kegellager cup

Zie technische informatie

Referenties

Timken:2473
Rubix:03383422
Fabrikant:100057882
EAN:0053893116037
TIMKEN 2473 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter25,4 mm
Buitendiameter68,263 mm
Breedte23,813 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 2473 CONE


Eénrijige kegellagers zijn de meest elementaire en gebruikte vorm, en bestaan uit een kegelsamenstel en een kom. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt tegenwoordig de grootste variëteit ter wereld aan in inch- en metrische maten. Dit is de meest elementaire en het meest gebruikte type kegellager. Hij bestaat uit twee scheidbare onderdelen: het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt meestal paarsgewijs op een as gemonteerd.
Deze cup (buitenste ring) zal moeten worden gekocht met een bijpassende kegel (binnenste ring/kooi/rollen).

Sterke punten

Enkele kegel. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en op gelijkmatige afstanden. Pen-type kooien zijn ook beschikbaar.

Toepassingen

Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)28,999x120x120 mm
Logistiek gewicht541 g
Afmeting verpakking (D x B x H)60,452x60,452x26,924 mm
Gewicht verpakking292,6 g
Binnendiameter25,4 mm
Buitendiameter68,263 mm
Breedte23,813 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,4 kg
Serie2400
Kokerstaal
Totale breedte lager22,225 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r73300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr67600 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 235,04 excl. BTW
/ stuk
€ 284,40 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen