Kegellager Timken 48920D, Buitendiameter: 211.138 mm | Binnendiameter: 152.4 mm | Breedte: 69.85 mm
Kegellager dubbele cup
Zie technische informatieReferenties
Timken:48920D
Rubix:03384880
EAN:0053893316147


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 152,4 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 211,138 mm |
| Breedte | 69,85 mm |
Productdetails : TIMKEN 48920 D CUP
De configuratie van de TDO biedt brede effectieve lagerspreiding die ideaal is voor toepassingen waarin kantelmomenten een belangrijke ladingscomponent zijn. TDO lagers kunnen worden gebruikt in vaste posities of mogen in de behuizing zweven.
Sterke punten
Dubbele cup en twee enkele kegels, met of zonder een spacer. Wanneer de spacers worden gebruikt, wordt het lager geleverd als vooraf ingestelde, afgestemde bevestiging. De cup heeft groef en smeringsgaten in de OD. Spacers verkrijgbaar met of zonder smeringsgroeven en -gaten.
Toepassingen
Sterke tandwielaandrijvingen; Diverse industriële configuraties
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 69,85x211,074x211,074 mm |
| Logistiek gewicht | 2869 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 77,724x234,95x234,95 mm |
| Binnendiameter | 152,4 mm |
| Buitendiameter | 211,138 mm |
| Breedte | 69,85 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 3,07 kg |
| Serie | 48900 series |
| Totale breedte lager | 92,075 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 508000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.251,28 excl. BTW
/ stuk
€ 3.934,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen