Kegellager Timken 66462B, Buitendiameter: 117.475 mm | Binnendiameter: 47.625 mm | Breedte: 23.813 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:66462B
Rubix:03324208
EAN:0053893359755


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 47,625 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 117,475 mm |
| Breedte | 23,813 mm |
Productdetails : TIMKEN 66462 B CUP
TSF bearings have flanged cups to facilitate axial location and accurately align seals in through-bored housings.
Timken 66462B TSF lagerbeker met flens voor axiale positionering. Afmetingen: d=47,625 mm, D=117,475 mm, breedte=23,813 mm.
Sterke punten
Cup is backed against flange face to allow housing to be through-bored. Accurate alignment of housing bores. Reduced machining costs.
Toepassingen
Machine tool spindles; Gear reduction units; Automotive transaxles; Transmissions
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 23,876x117,602x117,602 mm |
| Logistiek gewicht | 605 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 34,544x133,858x133,858 mm |
| Binnendiameter | 47,625 mm |
| Buitendiameter | 117,475 mm |
| Breedte | 23,813 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 1,8 kg |
| Serie | 66000 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 33,338 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 166000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 177000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 390,64 excl. BTW
/ stuk
€ 472,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen