Kegellager Timken L357010CD

Kegellager dubbele cup

Zie technische informatie
Referenties
Timken:L357010CD
Rubix:03385188
EAN:0053893603919
TIMKEN L 357010 CD CUP

Productdetails : TIMKEN L 357010 CD CUP


De configuratie van de TDO biedt brede effectieve lagerspreiding die ideaal is voor toepassingen waarin kantelmomenten een belangrijke ladingscomponent zijn. TDO lagers kunnen worden gebruikt in vaste posities of mogen in de behuizing zweven.

Sterke punten

Dubbele cup en twee enkele kegels, met of zonder een spacer. Wanneer de spacers worden gebruikt, wordt het lager geleverd als vooraf ingestelde, afgestemde bevestiging. De cup heeft groef en smeringsgaten in de OD. Spacers verkrijgbaar met of zonder smeringsgroeven en -gaten.

Toepassingen

Sterke tandwielaandrijvingen; Diverse industriële configuraties

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)82,55x393,7x393,7 mm
Logistiek gewicht9244 g
Afmeting verpakking (D x B x H)425,45x93,726x425,45 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
3.554,05 excl. BTW
/ stuk
4.300,40 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.