Kegellager Timken 52375-90017, Buitendiameter: 161.925 mm | Binnendiameter: 95.25 mm | Breedte: 82.55 mm
Kegellager dubbele cupbevestiging
Zie technische informatieReferenties
Timken:52375-90017
Rubix:03383764
Fabrikant:100008009
EAN:0053893320885


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 95,25 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 161,925 mm |
| Breedte | 82,55 mm |
Productdetails : TIMKEN 52375-90017 KEGELLAGER ASSY
De configuratie van de TDO biedt brede effectieve lagerspreiding die ideaal is voor toepassingen waarin kantelmomenten een belangrijke ladingscomponent zijn. TDO lagers kunnen worden gebruikt in vaste posities of mogen in de behuizing zweven.
Sterke punten
Dubbele cup en twee enkele kegels, met of zonder een spacer. Wanneer de spacers worden gebruikt, wordt het lager geleverd als vooraf ingestelde, afgestemde bevestiging. De cup heeft groef en smeringsgaten in de OD. Spacers verkrijgbaar met of zonder smeringsgroeven en -gaten.
Toepassingen
Sterke tandwielaandrijvingen; Diverse industriële configuraties
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 82,55x162,052x162,052 mm |
| Logistiek gewicht | 6070 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 107,95x171,45x171,45 mm |
| Gewicht verpakking | 6070 g |
| Binnendiameter | 95,25 mm |
| Buitendiameter | 161,925 mm |
| Breedte | 82,55 mm |
| Type lagerspeling | cn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.098,24 excl. BTW
/ stuk
€ 1.328,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen




