Kegellager Timken 938/932B, Buitendiameter: 212.725 mm | Binnendiameter: 114.3 mm | Breedte: 66.675 mm

Timken kegelrollager 935

Zie technische informatie

Referenties

Timken:938/932B
Rubix:03325441
EAN:0053893984810
TIMKEN 938/932 B KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter114,3 mm
Buitendiameter212,725 mm
Breedte66,675 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 938/932 B KEGELLAGER EENRIJIG


Enkelrijige kegelrollagers zijn de meest basale en meest gebruikte lagers en bestaan uit een conus en een kom. Timken patenteerde het eerste exemplaar in 1898 en biedt vandaag de dag 's werelds grootste assortiment in inch- en metrische maten. Dit is het meest basale en meest gebruikte type kegelrollager. Het bestaat uit twee afzonderlijke hoofdonderdelen: de binnenring en de buitenring. Het wordt doorgaans in tegenover elkaar liggende paren op een as gemonteerd.

Sterke punten

Enkele kegel en kom. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en verdeelt ze gelijkmatig. Er zijn ook kooien met pennen verkrijgbaar

Toepassingen

Voorwielen van voertuigen; Differentieel- en rondselconfiguraties; Transportrollen; Spillen van werktuigmachines; Aanhangwagenwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)66,675x212,725x212,725 mm
Logistiek gewicht9280 g
Afmeting verpakking (D x B x H)77,724x234,95x234,95 mm
Binnendiameter114,3 mm
Buitendiameter212,725 mm
Breedte66,675 mm
Type lagerspelingcn
Serie935
Kokerstaal
€ 2.035,01 excl. BTW
/ stuk
€ 2.462,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.