Kegellager Timken 841, Binnendiameter: 85.725 mm | Breedte: 56.363 mm

Kegellager Kegel

Zie technische informatie
Referenties
Timken:841
Rubix:03384027
Fabrikant:100047281
EAN:0053893094816
TIMKEN 841 CONE
Technische samenvatting
Binnendiameter85,725 mm
Breedte56,363 mm
Type lagerspelingcn
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 841 CONE


Eénrijige kegellagers zijn de meest elementaire en gebruikte vorm, en bestaan uit een kegelsamenstel en een kom. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt tegenwoordig de grootste variëteit ter wereld aan in inch- en metrische maten. Dit is de meest elementaire en het meest gebruikte type kegellager. Hij bestaat uit twee scheidbare onderdelen: het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt meestal paarsgewijs op een as gemonteerd.
Deze kegel zal moeten worden gekocht met een bijpassende cup.

Sterke punten

Enkele kegel. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en op gelijkmatige afstanden. Pen-type kooien zijn ook beschikbaar.

Toepassingen

Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)56,363x121,76x121,76 mm
Logistiek gewicht3538 g
Afmeting verpakking (D x B x H)174,7012x174,7012x62,0776 mm
Gewicht verpakking3538 g
Binnendiameter85,725 mm
Breedte56,363 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht12,423 kg
Serie835
Totale breedte lager56,363 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r522000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr485000 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
527,40 excl. BTW
/ stuk
638,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen