Kegellager Timken LM446310D, Buitendiameter: 311.15 mm | Binnendiameter: 234.95 mm | Breedte: 101.6 mm
Dubbele rij - Dubbele cup
Zie technische informatieReferenties
Timken:LM446310D
Rubix:03328317
Fabrikant:100144997
EAN:0053893619460






Technische samenvatting
| Binnendiameter | 234,95 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 311,15 mm |
| Breedte | 101,6 mm |
Productdetails : TIMKEN LM 446310 D CUP
Met de capaciteit om zowel hoge radiale en axiale belastingen te ondersteunen, zijn hoogwaardige Timken® dubbele rij kegellagercomponenten ontworpen om de best mogelijke duurzaamheid in de meest compacte ruimte te bieden.
Sterke punten
Dubbele (cup) buitenringen moeten op hetzelfde moment worden vervangen als de (kegel) binnenringen om de betrouwbaarheid en de levensduur te maximaliseren
Toepassingen
Sterke tandwielaandrijvingen / Diverse industriële configuraties
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 76,2x330,2x330,2 mm |
| Gewicht verpakking | 5469,9 g |
| Binnendiameter | 234,95 mm |
| Buitendiameter | 311,15 mm |
| Breedte | 101,6 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 18,63 kg |
| Serie | lm446300 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 101,6 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 769850 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.444,66 excl. BTW
/ stuk
€ 4.168,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen