Kegellager Timken 23690, Binnendiameter: 34.925 mm | Breedte: 26.975 mm

Kegellager Kegel

Zie technische informatie
Referenties
Timken:23690
Rubix:03323550
Fabrikant:100049252
EAN:0053893207438
TIMKEN 23690 CONE
Technische samenvatting
Binnendiameter34,925 mm
Breedte26,975 mm
Type lagerspelingcn
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 23690 CONE


Eénrijige kegellagers zijn de meest elementaire en gebruikte vorm, en bestaan uit een kegelsamenstel en een kom. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt tegenwoordig de grootste variëteit ter wereld aan in inch- en metrische maten. Dit is de meest elementaire en het meest gebruikte type kegellager. Hij bestaat uit twee scheidbare onderdelen: het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt meestal paarsgewijs op een as gemonteerd.
Deze kegel zal moeten worden gekocht met een bijpassende cup.

Sterke punten

Enkele kegel. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en op gelijkmatige afstanden. Pen-type kooien zijn ook beschikbaar.

Toepassingen

Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)26,975x52,179x52,179 mm
Logistiek gewicht297 g
Afmeting verpakking (D x B x H)85,8012x85,8012x33,3756 mm
Gewicht verpakking296,6 g
Binnendiameter34,925 mm
Breedte26,975 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,5 kg
Totale breedte lager26,988 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r102000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr89400 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
135,95 excl. BTW
/ stuk
164,50 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 3 dagen