Kegellager Timken 28138, Binnendiameter: 34.976 mm | Breedte: 20.94 mm

Kegellager Kegel

Zie technische informatie
Referenties
Timken:28138
Rubix:03383475
Fabrikant:100046355
EAN:0053893229393
TIMKEN 28138 CONE
Technische samenvatting
Binnendiameter34,976 mm
Breedte20,94 mm
Type lagerspelingcn
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 28138 CONE


Eénrijige kegellagers zijn de meest elementaire en gebruikte vorm, en bestaan uit een kegelsamenstel en een kom. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt tegenwoordig de grootste variëteit ter wereld aan in inch- en metrische maten. Dit is de meest elementaire en het meest gebruikte type kegellager. Hij bestaat uit twee scheidbare onderdelen: het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt meestal paarsgewijs op een as gemonteerd.
Deze kegel zal moeten worden gekocht met een bijpassende cup.

Sterke punten

Enkele kegel. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en op gelijkmatige afstanden. Pen-type kooien zijn ook beschikbaar.

Toepassingen

Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)20,94x55,9x55,9 mm
Logistiek gewicht273 g
Afmeting verpakking (D x B x H)71,374x71,374x26,924 mm
Gewicht verpakking272,6 g
Binnendiameter34,976 mm
Breedte20,94 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,5 kg
Serie28000
Totale breedte lager21,006 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r68900 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr63500 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
93,04 excl. BTW
/ stuk
112,58 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen