Kegellager Timken JM734449-90N01, Buitendiameter: 240 mm | Binnendiameter: 170 mm | Breedte: 101 mm

Kegellager 2TS-assemblage

Zie technische informatie
Referenties
Timken:JM734449-90N01
Rubix:03383214
Fabrikant:100113888
EAN:0053893086255
TIMKEN JM 734449-90N01 KEGELLAGER ASSY
Technische samenvatting
Binnendiameter170 mm
Buitendiameter240 mm
Breedte101 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN JM 734449-90N01 KEGELLAGER ASSY


2TS-assemblages bestaan uit twee enkelrijige lagers met een binnen- en buitenringafstandhouder. In sommige toepassingen vervangt een schouder in het lagerhuis de buitenringafstandhouder.

Sterke punten

Stalen afstandhouders worden gebruikt om Bench End Play (BEP) of Preload (BPL) in de lagerassemblage te creëren. Verkrijgbaar met of zonder afstandhouders. Afstandhouders vooraf ingesteld tijdens de productie.

Toepassingen

Reductietandwielen; Industriële machines

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)101x240x240 mm
Logistiek gewicht13153 g
Afmeting verpakking (D x B x H)114,3x260,35x260,35 mm
Gewicht verpakking13153,3 g
Binnendiameter170 mm
Buitendiameter240 mm
Breedte101 mm
Type lagerspelingcn
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
3.635,30 excl. BTW
/ stuk
4.398,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen