Kegellager Timken 36690, Buitendiameter: 193.68 mm | Binnendiameter: 146.05 mm | Breedte: 28.58 mm

Kegellager Kegel

Zie technische informatie
Referenties
Timken:36690
Rubix:03383570
Fabrikant:100083781
EAN:0053893272047
TIMKEN 36690 CONE
Technische samenvatting
Binnendiameter146,05 mm
Buitendiameter193,68 mm
Breedte28,58 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 36690 CONE


Eénrijige kegellagers zijn de meest elementaire en gebruikte vorm, en bestaan uit een kegelsamenstel en een kom. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt tegenwoordig de grootste variëteit ter wereld aan in inch- en metrische maten. Dit is de meest elementaire en het meest gebruikte type kegellager. Hij bestaat uit twee scheidbare onderdelen: het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt meestal paarsgewijs op een as gemonteerd.
Deze kegel zal moeten worden gekocht met een bijpassende cup.

Sterke punten

Enkele kegel. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en op gelijkmatige afstanden. Pen-type kooien zijn ook beschikbaar.

Toepassingen

Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)28,575x170,561x170,561 mm
Logistiek gewicht1526 g
Afmeting verpakking (D x B x H)186,182x186,182x42,672 mm
Gewicht verpakking1525,9 g
Binnendiameter146,05 mm
Buitendiameter193,68 mm
Breedte28,58 mm
Type lagerspelingcn
Serie36600
Kokerstaal
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
334,95 excl. BTW
/ stuk
405,29 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen