Kegellager Timken 28137, Buitendiameter: 41 mm | Binnendiameter: 34.925 mm | Breedte: 20.94 mm

Kegellager Kegel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Timken:28137
Rubix:03383474
EAN:0053893229317
TIMKEN 28137 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter34,925 mm
Buitendiameter41 mm
Breedte20,94 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TIMKEN 28137 CONE


Eénrijige kegellagers zijn de meest elementaire en gebruikte vorm, en bestaan uit een kegelsamenstel en een kom. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt tegenwoordig de grootste variëteit ter wereld aan in inch- en metrische maten. Dit is de meest elementaire en het meest gebruikte type kegellager. Hij bestaat uit twee scheidbare onderdelen: het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt meestal paarsgewijs op een as gemonteerd.
Deze kegel zal moeten worden gekocht met een bijpassende cup.

Sterke punten

Enkele kegel. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en op gelijkmatige afstanden. Pen-type kooien zijn ook beschikbaar.

Toepassingen

Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)20,94x55,9x55,9 mm
Logistiek gewicht300 g
Afmeting verpakking (D x B x H)26,924x71,374x71,374 mm
Binnendiameter34,925 mm
Buitendiameter41 mm
Breedte20,94 mm
Type lagerspelingcn
Serie28000
Kokerstaal
Totale breedte lager21,43 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r68900 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr75200 N
€ 404,26 excl. BTW
/ stuk
€ 489,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.