Kegellager Timken 3982X

Kegellager Kegel

Zie technische informatie
Referenties
Timken:3982X
Rubix:03383643
EAN:0053893138008
TIMKEN 3982 X CONE

Productdetails : TIMKEN 3982 X CONE


Eénrijige kegellagers zijn de meest elementaire en gebruikte vorm, en bestaan uit een kegelsamenstel en een kom. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt tegenwoordig de grootste variëteit ter wereld aan in inch- en metrische maten. Dit is de meest elementaire en het meest gebruikte type kegellager. Hij bestaat uit twee scheidbare onderdelen: het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt meestal paarsgewijs op een as gemonteerd.
Deze kegel zal moeten worden gekocht met een bijpassende cup.

Sterke punten

Enkele kegel. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en op gelijkmatige afstanden. Pen-type kooien zijn ook beschikbaar.

Toepassingen

Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)29,972x87,884x87,884 mm
Logistiek gewicht745 g
Afmeting verpakking (D x B x H)31,75x117,602x117,602 mm
Serie3900
Aangepaste tariefcode84822000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
261,68 excl. BTW
/ stuk
316,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen