Kegellager NSK 32213J, Buitendiameter: 120 mm | Binnendiameter: 65 mm | Breedte: 31 mm

Kegellager 322

Zie technische informatie
Referenties
NSK:32213J
Rubix:03495020
Fabrikant:32213J N
EAN:00029176001215
NSK 32213 J KEGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter65 mm
Buitendiameter120 mm
Breedte31 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NSK 32213 J KEGELLAGER EENRIJIG


Achtervoegsel "J": Spoorbreedte kleine buitenring, contacthoek en breedte buitenring volgens ISO 355.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1550 g
Binnendiameter65 mm
Buitendiameter120 mm
Breedte31 mm
Type lagerspelingcn
Aangepaste tariefcode84822000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
114,68 excl. BTW
/ stuk
138,76 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen