Kegellager Timken 55206C, Buitendiameter: 109.985 mm | Binnendiameter: 52.388 mm | Breedte: 26.909 mm
Kegellager Kegel
Zie technische informatieReferenties
Timken:55206C
Rubix:03383813
Fabrikant:100035172
EAN:0053893334554


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 52,388 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 109,985 mm |
| Breedte | 26,909 mm |
Productdetails : TIMKEN 55206 C-20400 CONE
Eénrijige kegellagers zijn de meest elementaire en gebruikte vorm, en bestaan uit een kegelsamenstel en een kom. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt tegenwoordig de grootste variëteit ter wereld aan in inch- en metrische maten. Dit is de meest elementaire en het meest gebruikte type kegellager. Hij bestaat uit twee scheidbare onderdelen: het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt meestal paarsgewijs op een as gemonteerd.
Deze kegel zal moeten worden gekocht met een bijpassende cup.
Deze kegel zal moeten worden gekocht met een bijpassende cup.
Sterke punten
Enkele kegel. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en op gelijkmatige afstanden. Pen-type kooien zijn ook beschikbaar.
Toepassingen
Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 26,909x85,598x85,598 mm |
| Logistiek gewicht | 814 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 103,632x103,632x34,544 mm |
| Gewicht verpakking | 814,2 g |
| Binnendiameter | 52,388 mm |
| Buitendiameter | 109,985 mm |
| Breedte | 26,909 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 2,789 kg |
| Serie | 55000c |
| Materiaal | staal |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 29,251 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 161000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 39200 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 117,22 excl. BTW
/ stuk
€ 141,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen