Kegellager FAG T7FC070-XL-S1, Buitendiameter: 140 mm | Binnendiameter: 70 mm | Breedte: 35.5 mm

Rollende en glijlagers

Zie technische informatie

Referenties

FAG:T7FC070-XL-S1
Rubix:A0693857
Fabrikant:0887655120000
EAN:4064328666412
FAG T7FC 070 XL/S1 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter70 mm
Buitendiameter140 mm
Breedte35,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG T7FC 070 XL/S1 KEGELLAGER EENRIJIG


Kegellagers T, hoofdafmetingen volgens DIN ISO 355, scheidbaar, afgesteld of in paren

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter70 mm
Buitendiameter140 mm
Breedte35,5 mm
Type lagerspelingcn
Seriet7fc
Kokerstaal
Referentietoerental4150 rpm
Grenstoerental5800 rpm
Totale breedte lager39 mm
NormISO 355
Statische basisbelasting, radiaal - C0r237000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr208000 N
264,02 excl. BTW
/ stuk
319,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.