Kegellager Timken HH224346NA, Buitendiameter: 157.988 mm | Binnendiameter: 114.3 mm | Breedte: 71.438 mm
Kegellager Kegel
Zie technische informatieReferenties
Timken:HH224346NA
Rubix:03382946
Fabrikant:100191010
EAN:0053893519357


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 114,3 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 157,988 mm |
| Breedte | 71,438 mm |
Productdetails : TIMKEN HH 224346 NA CONE
Eénrijige kegellagers zijn de meest elementaire en gebruikte vorm, en bestaan uit een kegelsamenstel en een kom. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt tegenwoordig de grootste variëteit ter wereld aan in inch- en metrische maten. Dit is de meest elementaire en het meest gebruikte type kegellager. Hij bestaat uit twee scheidbare onderdelen: het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt meestal paarsgewijs op een as gemonteerd.
Deze kegel zal moeten worden gekocht met een bijpassende cup.
Deze kegel zal moeten worden gekocht met een bijpassende cup.
Sterke punten
Enkele kegel. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en op gelijkmatige afstanden. Pen-type kooien zijn ook beschikbaar.
Toepassingen
Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 71,501x157,988x157,988 mm |
| Logistiek gewicht | 7156 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 203,2x203,2x77,724 mm |
| Gewicht verpakking | 7156,3 g |
| Binnendiameter | 114,3 mm |
| Buitendiameter | 157,988 mm |
| Breedte | 71,438 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | hh224300 |
| Koker | staal |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.961,55 excl. BTW
/ stuk
€ 2.373,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen