Kegellager Timken H913842-90020, Buitendiameter: 146.05 mm | Binnendiameter: 61.912 mm | Breedte: 82.55 mm
Kegellager 2TS-assemblage
Zie technische informatieReferenties
Timken:H913842-90020
Rubix:03326055
Fabrikant:100099282
EAN:0053893706719







Technische samenvatting
| Binnendiameter | 61,912 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 146,05 mm |
| Breedte | 82,55 mm |
Productdetails : TIMKEN H 913842-90020 KEGELLAGER ASSY
2TS-assemblages bestaan uit twee enkelrijige lagers met een binnen- en buitenringafstandhouder. In sommige toepassingen vervangt een schouder in het lagerhuis de buitenringafstandhouder.
Sterke punten
Stalen afstandhouders worden gebruikt om Bench End Play (BEP) of Preload (BPL) in de lagerassemblage te creëren. Verkrijgbaar met of zonder afstandhouders. Afstandhouders vooraf ingesteld tijdens de productie.
Toepassingen
Reductietandwielen; Industriële machines
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 82,55x146,05x146,05 mm |
| Logistiek gewicht | 6636 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 107,95x149,352x149,352 mm |
| Gewicht verpakking | 6635,6 g |
| Binnendiameter | 61,912 mm |
| Buitendiameter | 146,05 mm |
| Breedte | 82,55 mm |
| Type lagerspeling | cn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.471,42 excl. BTW
/ stuk
€ 1.780,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen