Kegellager Timken 593/592A, Buitendiameter: 152.4 mm | Binnendiameter: 88.9 mm | Breedte: 39.688 mm
Kegellager Multi-lagerkit
Zie technische informatieReferenties
Timken:593/592A
Rubix:03323888
EAN:0053893651699




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 88,9 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 152,4 mm |
| Breedte | 39,688 mm |
Productdetails : TIMKEN 593/592 A KEGELLAGER EENRIJIG
Timken®-kegellagers kunnen zowel radiale als axiale belastingen aan, zelfs in de meest veeleisende omstandigheden. Ze zijn ons vlaggenschipproduct en zijn verkrijgbaar in duizenden combinaties en verschillende configuraties, vaak met aangepaste geometrieën, speciaal ontworpen oppervlakken of gespecialiseerde afdichtingsoplossingen.
Toepassingen
Algemene industriële en automobieltoepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 39,688x152,4x152,4 mm |
| Logistiek gewicht | 2742 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 49,53x160,782x160,782 mm |
| Binnendiameter | 88,9 mm |
| Buitendiameter | 152,4 mm |
| Breedte | 39,688 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 595 |
| Koker | staal |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 319000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 216000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 202,93 excl. BTW
/ stuk
€ 245,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen