Kegellager Timken 67883-90228, Buitendiameter: 266.7 mm | Binnendiameter: 184.15 mm | Breedte: 103.188 mm

Dubbel-rij kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:67883-90228
Rubix:03383152
Fabrikant:100048602
EAN:0053893373263
TIMKEN 67883-90228 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter184,15 mm
Buitendiameter266,7 mm
Breedte103,188 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 67883-90228 KEGELLAGER ASSY


Dubbele of twee rijen Timken® kegellagers zijn voorzien van dubbele cups en twee enkele kegels. Ze zijn beschikbaar in een verscheidenheid van configuraties voor algemene industriële en automobieltoepassingen.

Toepassingen

Algemene industriële en automobieltoepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)103,188x266,7x266,7 mm
Logistiek gewicht17210 g
Afmeting verpakking (D x B x H)152,4x292,1x292,1 mm
Gewicht verpakking17209,7 g
Binnendiameter184,15 mm
Buitendiameter266,7 mm
Breedte103,188 mm
Type lagerspelingcn
€ 6.107,14 excl. BTW
/ stuk
€ 7.389,64 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.