Kegellager Timken 32014X, Buitendiameter: 110 mm | Binnendiameter: 70 mm | Breedte: 25 mm
Kegellager serie 320
Zie technische informatieReferenties
Timken:32014X
Rubix:03323222
EAN:0053893045429




Productdetails : TIMKEN 32014 X KEGELLAGER EENRIJIG
Gemonteerd in paren, tegenover elkaar, om axiale krachten in beide richtingen te weerstaan. De ringen zijn scheidbaar en vergemakkelijken de montage.
Sterke punten
Capable of withstanding significant axial and radial loads.
Toepassingen
Automobile wheels and rear axle, castor wheels for wagon/cart, gear reducers.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 70 mm |
| Buitendiameter | 110 mm |
| Breedte | 25 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 78,36 excl. BTW
/ stuk
€ 94,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen