Kegellager Timken JLM714110-C0000, Buitendiameter: 120 mm | Binnendiameter: 98.298 mm | Breedte: 25 mm

Kegellagerkom

Zie technische informatie
Referenties
Timken:JLM714110-C0000
Rubix:03327428
Fabrikant:100115154
EAN:0053893665979
TIMKEN JLM 714110-C0000 CUP
Technische samenvatting
Binnendiameter98,298 mm
Buitendiameter120 mm
Breedte25 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN JLM 714110-C0000 CUP


Enkelrijige kegelrollagers zijn de meest basale en meest gebruikte lagers en bestaan uit een conusconstructie en een kom. Timken patenteerde het eerste exemplaar in 1898 en biedt vandaag de dag 's werelds grootste assortiment in inch- en metrische maten. Dit is het meest basale en meest gebruikte type kegelrollager. Het bestaat uit twee hoofdzakelijk scheidbare delen: de binnenring en de buitenring. Het wordt doorgaans in tegenover elkaar liggende paren op een as gemonteerd. Deze kom (buitenring) moet worden aangeschaft met een bijpassende conus (binnenring/kooi/rollen).

Sterke punten

Enkele conus. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de conus en verdeelt ze gelijkmatig. Er zijn ook kooien met pennen verkrijgbaar.

Toepassingen

Voorwielen van voertuigen; Differentieel- en rondselconfiguraties; Transportrollen; Spillen van werktuigmachines; Aanhangwagenwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)18,999x115,001x115,001 mm
Logistiek gewicht265 g
Afmeting verpakking (D x B x H)120,904x120,904x33,274 mm
Gewicht verpakking265,8 g
Binnendiameter98,298 mm
Buitendiameter120 mm
Breedte25 mm
Type lagerspelingcn
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
349,34 excl. BTW
/ stuk
422,70 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen