Kegellager FAG 32010-X-XL-P5, Buitendiameter: 80 mm | Binnendiameter: 50 mm | Breedte: 15.5 mm

Kegellager

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
FAG:32010-X-XL-P5
Rubix:A0692722
Fabrikant:0860230710000
EAN:4054369026634
FAG 32010 X/XL/P5 KEGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte15,5 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FAG 32010 X/XL/P5 KEGELLAGER EENRIJIG


Kegellagers 320, hoofdafmetingen volgens DIN ISO 355 / DIN 720, scheidbaar, afgesteld of in paren

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht390 g
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte15,5 mm
Type lagerspelingcn
Serie320..-x-xl-p5
Grenstoerental10500 rpm
Totale breedte lager20 mm
Normdin iso 355á; din 720
Statische basisbelasting, radiaal - C0r94000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr75000 N
Aangepaste tariefcode84822000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
80,78 excl. BTW
/ stuk
97,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen